9517200003700-MICROPUNTE MD ALTIN 51720 0,370
Punte SuperV con refrigerante interno
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:51720 0.370
Rubix:999210625021959
Produttore:9517200003700
EAN:4031095269641


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 0,37 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 38 mm |
| Profondità di lavorazione | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9517200003700-MICROPUNTE MD ALTIN 51720 0,370
Punte SuperV con refrigerante interno, , Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN, Tipo: SuperV-M, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 0,37 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 38 mm |
| Profondità di lavorazione | 6 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 16,2xd |
| Affilatura | affilatura a faccia piana |
| Stelo | cilindrico |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | universale (p, m, k, n, s, h) |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,69 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione