6618812-ARTICOLO DC150-12-08.400A1-WJ30TA

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-12-08.400A1-WJ30TA
Rubix:999240116027540
Produttore:6618812
EAN:4031132372051
6618812-ARTICOLO DC150-12-08.400A1-WJ30TA

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro8,4 mm
Lunghezza totale180 mm
Profondità di lavorazione123 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 6618812-ARTICOLO DC150-12-08.400A1-WJ30TA


Punte in carburo cementato con refrigerante interno DC150-12-19.000A1-WJ30TA
Punte in carburo integrale con refrigerante interno • Perform • 12xD • codolo DIN 6535 HA • angolo di punta 140° • Dc=0.3307in

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro8,4 mm
Lunghezza totale180 mm
Profondità di lavorazione123 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo
Angolo di punta140 °
Diametro stelo10 mm
201,40 IVA esclusa
/ Unità
245,71 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione