Riferimenti
Walter Titex:A1522-1.4
Rubix:999240116027603
Produttore:5061840
EAN:4031132149882

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 1,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 70 mm |
| Profondità di lavorazione | 42 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5061840-ARTICOLO A1522-1.4
Punta per fori profondi
Punta per foratura profonda in HSS, lunga A1522 • UFL® • DIN 340 • 12xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 130° • Dc=1,4mm
Applicazioni
Foratura (foro passante);Foro cieco;Foratura a pacco
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 1,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 70 mm |
| Profondità di lavorazione | 42 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 340 |
| Rivestimento | non rivestito |
| Tolleranza | h8 |
| Angolo d'elica | 130 ° |
| Senso del taglio | destra |
| Materia da lavorare | acciaio;acciaio inossidabile;ghisa;metallo non ferroso;leghe speciali;altri |
| Materiale da taglio | hss |
| Angolo di punta | 130 ° |
| Diametro stelo | 1,4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione