PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CONICO 652450
Punta cono morse laminata - HSS
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Spartex:652450
Rubix:170000000532281
EAN:3660338003004


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 23 mm |
|---|---|
| Profondità di lavorazione | 155 mm |
| Tipo a gambo | conico |
Documenti
Dettagli del prodotto : PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CONICO 652450
Punta cono morse laminata - HSS.
Applicazioni:
- macchine fisse di manutenzione
- acciai poco legati
Applicazioni:
- macchine fisse di manutenzione
- acciai poco legati
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 23 mm |
|---|---|
| Profondità di lavorazione | 155 mm |
| Tipo a gambo | conico |
| Norma din | din 345 |
| Refrigerazione interna | no |
| Cono Morse | cm 2 |
| Materiale del corpo | hss |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione