9517660083300-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD ALTIN 51766 8,330

Punta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:51766 8.330
Rubix:999181000026827
Produttore:9517660083300
EAN:4031095293011
9517660083300-PUNTA   MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD ALTIN 51766 8,330

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro8,33 mm
Lunghezza totale294 mm
Profondità di lavorazione250 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9517660083300-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD ALTIN 51766 8,330


Punta elicoidale VHM con fori di lubrificazione interna: Ø 8,33 mm, lunghezza 294 mm e profondità 250 mm. Rivestimento AlTiN, 25xD.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro8,33 mm
Lunghezza totale294 mm
Profondità di lavorazione250 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentoaltin
Tolleranzah7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura25xd
Affilaturakegelmantelanschliff
Stelown
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorareacciai da costruzione e da impiego; acciai automatici e da bonifica; acciai legati fino a 1200 n/mm²; acciai inossidabili e ghisa.
Materiale da tagliocarburo
Diametro stelo10 mm
743,66 IVA esclusa
/ Unità
907,26 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione