9517860047000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 4,700
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51786 4.700
Rubix:999210625022037
Produttore:9517860047000
EAN:4031095309583


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 74 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Dettagli del prodotto : 9517860047000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 4,700
Trapano elicoidale Stock SuperV-X con fori di lubrificazione, rivestimento TiAlN nano e profondità di lavoro 5xD. Foratura Ø4,7 mm per applicazioni di precisione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 74 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5xd |
| Affilatura | kegelmantelanschliff |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da bonifica; acciai automatici; acciai legati e non legati fino a 1400 n/mm² |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 81,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 99,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione