9717640128000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 12,800
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71764 12.800
Rubix:999240628006444
Produttore:9717640128000
EAN:4031095344843


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 12,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 297 mm |
| Profondità di lavorazione | 192 mm |
Dettagli del prodotto : 9717640128000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 12,800
Punta elicoidale in metallo duro STOCK con fori di lubrificazione e raffreddamento interno. Profondità 15xD, punta 135° e tolleranza Ø h7 per forature profonde.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 12,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 297 mm |
| Profondità di lavorazione | 192 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | lucida |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 15xd |
| Affilatura | affilatura a faccette 135° |
| Stelo | superv-t-al |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Diametro stelo | 14 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 770,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 939,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione