Riferimenti
HPMT:H03 0210 30
Rubix:999180200115341



Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 2,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 110 mm |
| Profondità di lavorazione | 69,3 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA DR VA OF H03 0210 30
Punta elicoidale HPMT H03 0210 30 DR VA con alimentazione olio interna. Punta 135° e angolo d’elica 30°, Ø 2,10 mm e profondità 69,3 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 2,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 110 mm |
| Profondità di lavorazione | 69,3 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | g6110 / alcrn (monostrato) |
| Tolleranza | d (h7) / d2 (h6) |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 30 x d |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Affilatura | punta spaccata (split point design) |
| Stelo | codolo din 6535ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio lavorato e fuso, leghe di rame, ghisa (grigia/duttile), leghe di titanio; acciai al carbonio/legati, acciaio preindurito, acciai inox; leghe a base nichel. |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 142,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 173,75 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore