9717660101000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 10,100
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71766 10.100
Rubix:999240628006341
Produttore:9717660101000
EAN:4031095342481


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 10,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 359 mm |
| Profondità di lavorazione | 252,5 mm |
Dettagli del prodotto : 9717660101000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 10,100
Punta elicoidale in metallo duro con refrigerazione interna e fori di lubrificazione. Per foratura profonda 25xD, Ø 10,1 mm, superficie blank.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 10,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 359 mm |
| Profondità di lavorazione | 252,5 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | lucido |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 25xd |
| Affilatura | flächenanschliff |
| Stelo | cilindrico |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 927,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 1131,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione