9712220078000-PUNTA HSS-CO LUNGHE DIN 340 LUCIDE 71222 7,800

Serie di punte elicoidali lunghe

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:71222 7.800
Rubix:160000000193412
EAN:4031095247335
9712220078000-PUNTA HSS-CO LUNGHE DIN 340 LUCIDE 71222 7,800

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro7,8 mm
Lunghezza totale165 mm
Profondità di lavorazione109 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9712220078000-PUNTA HSS-CO LUNGHE DIN 340 LUCIDE 71222 7,800


Serie di punte elicoidali lunghe, ~ 10xD, DIN 340, HSS-CO, Finitura superficiale: brillante, Tipo: NX, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,05 g
Diametro del foro7,8 mm
Lunghezza totale165 mm
Profondità di lavorazione109 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 340
Rivestimentolucido
Senso del tagliodestra
Materiale da tagliohss-co
Angolo di punta118 °
Diametro stelo7,8 mm
7.800 mm
165.000 mm
Paese d'origineDE
15,42 IVA esclusa
/ Unità
18,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione