8650939-PUNTA METALLO DURO, 8-12 X DC, SUPREME DD170-08-04.000A1-WJ30EY
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter Titex:DD170-08-04.000A1-WJ30EY
Rubix:999260309017199
Produttore:8650939

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4 mm |
|---|---|
| Profondità di lavorazione | 48 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Dettagli del prodotto : 8650939-PUNTA METALLO DURO, 8-12 X DC, SUPREME DD170-08-04.000A1-WJ30EY
Punta in metallo duro integrale con canalino refrigerante DD170 • Supreme • Krato·tec™ • Angolo di punta° • WJ30EY • Dc=
Punti di forza
Massima sicurezza di processo per applicazioni difficili come fori incrociati o uscite inclinate;Posizionamento ottimale grazie all'innovativa geometria di testa - nessun pilotaggio fino a 12 × Dc;Massima produttività grazie alla tecnologia di rivestimento Krato tec®
Applicazioni
Gruppi di materiali ISO P e K;Ambiti d’impiego: industria automobilistica, settore aeronautico, industria energetica, costruzione di utensili e stampi, industria meccanica generale;Utilizzabile con emulsione, olio e MQL
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4 mm |
|---|---|
| Profondità di lavorazione | 48 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | krato·tec® |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 140 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 295,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 360,14 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione