Riferimenti
Walter Titex:A1148-25/64IN
Rubix:999240117030297
Produttore:5057172
EAN:4031132072500

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 9,921 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 89 mm |
| Profondità di lavorazione | 43 mm |
Dettagli del prodotto : 5057172-ARTICOLO A1148-25/64IN
Non trattato fino a 1,9 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 9,921 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 89 mm |
| Profondità di lavorazione | 43 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 1897 |
| Materiale da taglio | hss-e |
| Angolo di punta | 130 ° |
| Diametro stelo | 9,921 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione