9517180175500-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 17,550
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51718 17.550
Rubix:999230214005882
Produttore:9517180175500
EAN:4031095335476


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 17,55 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 120 mm |
| Profondità di lavorazione | 43,68 mm |
Dettagli del prodotto : 9517180175500-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 17,550
Punta elicoidale integrale Stock SuperV-180 3xD con fori di lubrificazione interna e rivestimento TiAlN nano. Ø 17,55 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 17,55 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 120 mm |
| Profondità di lavorazione | 43,68 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | n7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 3xd |
| Affilatura | geometria punta 180° per fondo piatto |
| Stelo | ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai (p), acciaio inossidabile (m), ghisa (k), alluminio e metalli non ferrosi (n), leghe speciali/super/ti (s), acciaio temprato e ghisa dura (h) |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 180 ° |
| Diametro stelo | 18 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 271,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 331,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione