6618798-ARTICOLO DC150-12-07.100A1-WJ30TA

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-12-07.100A1-WJ30TA
Rubix:999240116014774
Produttore:6618798
EAN:4031132371917
6618798-ARTICOLO DC150-12-07.100A1-WJ30TA

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro7,1 mm
Lunghezza totale148 mm
Profondità di lavorazione98 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 6618798-ARTICOLO DC150-12-07.100A1-WJ30TA


Punte in carburo cementato con refrigerante interno DC150-12-19.000A1-WJ30TA
Punte in metallo duro integrale con refrigerante interno • Perform • 12xD • gambo DIN 6535 HA • angolo di punta 140° • Dc=0.2795in

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro7,1 mm
Lunghezza totale148 mm
Profondità di lavorazione98 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rapporto diametro/lunghezza della foratura0,072
Angolo d'elica30 °
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo
Angolo di punta140 °
Diametro stelo8 mm
172,52 IVA esclusa
/ Unità
210,47 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione