9517860082000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 8,200
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51786 8.200
Rubix:999210625022085
Produttore:9517860082000
EAN:4031095309071


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 8,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 103 mm |
| Profondità di lavorazione | 41 mm |
Dettagli del prodotto : 9517860082000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 8,200
Punta elicoidale con refrigerazione interna, rivestimento TiAlN nano e profondità di taglio 5xD. Standard DIN 6537L, tolleranza m7.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 8,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 103 mm |
| Profondità di lavorazione | 41 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,2 |
| Affilatura | kegelmantelanschliff |
| Stelo | ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da bonifica; acciai automatici; acciai legati e non legati fino a 1400 n/mm² |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 103,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 126,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione