Riferimenti
Walter Titex:DC150-12-12.700A1-WJ30TA
Rubix:999240116014709
Produttore:6618852
EAN:4031132372457

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 12,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 230 mm |
| Profondità di lavorazione | 168 mm |
Dettagli del prodotto : 6618852-ARTICOLO DC150-12-12.700A1-WJ30TA
Solid carbide drills with coolant-through DC150-12-19.000A1-WJ30TA
Punta in metallo duro integrale con canalino refrigerante DC150 • Perform • 12xD • Codolo DIN 6535 HA • Angolo di punta 140° • WJ30TA • Dc=12,7mm
Punti di forza
Impiego universale in tutti i materiali;Soluzione economica per lotti medio-piccoli
Applicazioni
Materiali ISO P, M, K, N, S, H, O;Ambiti d’impiego: industria meccanica generale, costruzione di stampi, settore energia e industria automobilistica;Utilizzabile con emulsione, olio e MQL
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 12,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 230 mm |
| Profondità di lavorazione | 168 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 12xd |
| Affilatura | punto a spacco 140° |
| Stelo | din 6535 ha (stelo cilindrico) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciaio, alluminio, ottone, bronzo, rame, ghisa, nichel, titanio e acciai temprati; anche acciaio inox, compositi e grafite. |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 14 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 373,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 456,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione