9711150101000-PUNTA HSS CORTE DIN 338 VAPORIZZATE 71115 10,100

Punte elicoidali corte

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:71115 10.100
Rubix:160000000190414
Produttore:9711150101000
EAN:4031095115672
9711150101000-PUNTA HSS  CORTE DIN 338 VAPORIZZATE 71115 10,100

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro10,1 mm
Lunghezza totale133 mm
Profondità di lavorazione87 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9711150101000-PUNTA HSS CORTE DIN 338 VAPORIZZATE 71115 10,100


Punte elicoidali corte, ~ 5xD, DIN 338, HSS, Finitura superficiale: vaporizzata, Tipo: N, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,06 g
Diametro del foro10,1 mm
Lunghezza totale133 mm
Profondità di lavorazione87 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 338
Rivestimentovaporizzata
Senso del tagliodestra
Materiale da tagliohss
Angolo di punta118 °
Diametro stelo10,1 mm
10.100 mm
133.000 mm
Paese d'origineDE
12,11 IVA esclusa
/ Unità
14,77 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione