9517450128000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 12,800
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51745 12.800
Rubix:999240628006836
Produttore:9517450128000
EAN:4031095356914


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 12,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 124 mm |
| Profondità di lavorazione | 64 mm |
Dettagli del prodotto : 9517450128000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 12,800
Punta elicoidale Stock SuperV 51745 Ø12,8 con fori di lubrificazione interna 5xD, rivestimento TiSiN+ e codolo cilindrico DIN 6537L.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 12,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 124 mm |
| Profondità di lavorazione | 64 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | tisin+ |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5xd |
| Affilatura | flächenanschliff 140°; hauptschneidenform leggermente concava |
| Stelo | r ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai resistenti alla ruggine, agli acidi e al calore; titanio e leghe di titanio; inconel; hastelloy; monel |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 14 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 364,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 444,67 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione