9517180085000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 8,500
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51718 8.500
Rubix:999230214005775
Produttore:9517180085000
EAN:4031095336541


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 8,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 87 mm |
| Profondità di lavorazione | 40 mm |
Dettagli del prodotto : 9517180085000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 8,500
Punta elicoidale Stock SuperV-180 con fori di lubrificazione interna, rivestimento TiAlN nano e punta 180° per fondo piatto. Ideale per foratura profonda 3xD.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 8,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 87 mm |
| Profondità di lavorazione | 40 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | n7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 3xd |
| Affilatura | punta 180° per fondo piatto |
| Stelo | ha (din 6535) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da impiego; acciai automatici; acciai da bonifica; acciai legati fino a 1200 n/mm²; acciai inossidabili; getti (fusione) |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 180 ° |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 127,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 155,09 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione