9517720173000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD ALTIN NANO 51772 17,300
Punte SuperV con refrigerante interno
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:51772 17.300
Rubix:999210625021999
Produttore:9517720173000
EAN:4031095243405


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 17,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 143 mm |
| Profondità di lavorazione | 86,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9517720173000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD ALTIN NANO 51772 17,300
Punte SuperV con refrigerante interno, 5xD, DIN 6537L, Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN nano, Tipo: SuperV-VA, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 17,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 143 mm |
| Profondità di lavorazione | 86,5 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | altin nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5xd |
| Affilatura | flächenanschliff 140° |
| Stelo | ø stelo 18,000 |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai ad alta lega; acciai inossidabili; ghise grigie, sferoidali e malleabili; alluminio e altri metalli non ferrosi; leghe speciali, superleghe e titanio; acciai temprati e ghise dure |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 18 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 417,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 509,09 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione