9517180146800-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 14,680
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51718 14.680
Rubix:999230214005853
Produttore:9517180146800
EAN:4031095335766


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 14,68 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 112 mm |
| Profondità di lavorazione | 44,04 mm |
Dettagli del prodotto : 9517180146800-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 14,680
Punta elicoidale Stock SuperV-180 Ø14,68 mm con fori di lubrificazione e refrigerazione interna. Rivestimento TiAlN nano, punta 180° e attacco cilindrico per foratura 3xD.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 14,68 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 112 mm |
| Profondità di lavorazione | 44,04 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | n7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 3xd |
| Affilatura | 180° (superv-180) |
| Stelo | schaft-ø 16.000 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da impiego; acciai automatici; acciai legati fino a 1200 n/mm²; acciai inossidabili; materiali di fusione |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 180 ° |
| Diametro stelo | 16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 271,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 331,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione