9717660119000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 11,900

Punta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:71766 11.900
Rubix:999240628006298
Produttore:9717660119000
EAN:4031095342283
9717660119000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 11,900

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro11,9 mm
Lunghezza totale386 mm
Profondità di lavorazione297,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9717660119000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 11,900


Punta SuperV-T-Al Stock in metallo duro con refrigerazione interna. Versione lucida 25xD per fori profondi Ø11,9 mm (toll. h7).

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro11,9 mm
Lunghezza totale386 mm
Profondità di lavorazione297,5 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentolucida
Tolleranzah7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura25xd
Affilaturaaffilatura frontale
Stelocodolo cilindrico ha
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorarealluminio e leghe di alluminio
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta135 °
Diametro stelo12 mm
1004,90 IVA esclusa
/ Unità
1225,97 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione