Riferimenti
HPMT:W05 0780 12
Rubix:999180200115855

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 7,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 145 mm |
| Profondità di lavorazione | 12 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA DR-L SB OF W05 0780 12
Punta elicoidale HPMT DR-LX W05 0780 12 per foratura profonda con avanzamento tramite olio. Ø7,8 mm, lunghezza 145 mm, elica 30° e punta 135°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 7,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 145 mm |
| Profondità di lavorazione | 12 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | tialn; t8090 (rivestimento punta) |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 12 x d |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Affilatura | gg point geometry |
| Stelo | din 6535 (stelo d2) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | p, m, n, k, s (≤45 hrc) |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 210,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 256,39 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore