Riferimenti
Walter Titex:DC150-03-10.200D0-WJ30RE
Rubix:999240117031177
Produttore:7287680
EAN:4031132400457

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 10,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 102 mm |
| Profondità di lavorazione | 40 mm |
Dettagli del prodotto : 7287680-ARTICOLO DC150-03-10.200D0-WJ30RE
Punte elicoidali in metallo duro DC150-03-20.000D0-WJ30RE
Punte elicoidali in metallo duro integrale • Perform • DIN 6537 K • 3xD • DIN 6535 HE,
ruotata di 180°
DIN 6535 HB • angolo di punta 140° • Dc=0.4016in
ruotata di 180°
DIN 6535 HB • angolo di punta 140° • Dc=0.4016in
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 10,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 102 mm |
| Profondità di lavorazione | 40 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Refrigerazione interna | no |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 93,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 113,58 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione