9717650119000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 11,900
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71765 11.900
Rubix:999240628006456
Produttore:9717650119000
EAN:4031095343600


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 11,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 323 mm |
| Profondità di lavorazione | 238 mm |
Dettagli del prodotto : 9717650119000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 11,900
Punta elicoidale in metallo duro Stock SuperV‑T‑Al 20xD con raffreddamento interno e fori di lubrificazione. Angolo di punta 135°, tolleranza h7.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 11,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 323 mm |
| Profondità di lavorazione | 238 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | blank (lucido) |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 20xd |
| Affilatura | affilatura piana |
| Stelo | gambo cilindrico ø 12 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 755,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 921,21 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione