Riferimenti
Stock:71141 5.800
Rubix:999190200050186
Produttore:9711410058000
EAN:4031095302201


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 308 mm |
| Profondità di lavorazione | 61 mm |
Dettagli del prodotto : 9711410058000-PUNTA ELICOIDALE, LUNGA HSS NAS 907 71141 5,800
Punta elicoidale lunga HSS NAS 907 Stock per foratura di precisione. Ø5,8 mm, lunghezza 308 mm, angolo di punta 118°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 308 mm |
| Profondità di lavorazione | 61 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | lucidato (hss bright, senza rivestimento) |
| Tolleranza | h8 |
| Affilatura | relieved cone |
| Stelo | gambo dritto cilindrico (straight shank) |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss |
| Materia da lavorare | leghe di alluminio (lamiere); piastre laminate/sandwich; acciaio e ghisa |
| Materiale da taglio | hss |
| Diametro stelo | 5,8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 38,76 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione