9717640114000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 11,400
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71764 11.400
Rubix:999240628006595
Produttore:9717640114000
EAN:4031095344973


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 11,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 263 mm |
| Profondità di lavorazione | 15 mm |
Dettagli del prodotto : 9717640114000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 11,400
Punta Stock SuperV-T-Al per fori di lubrificazione, profondità 15xD con refrigerazione interna. Diametro 11,4 mm e lunghezza totale 263 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 11,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 263 mm |
| Profondità di lavorazione | 15 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | non rivestito |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 15xd |
| Affilatura | affilatura a faccetta |
| Stelo | din 6535 ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 640,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 781,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione