Riferimenti
Stock:71140 7.000
Rubix:999190200050119
Produttore:9711400070000
EAN:4031095302874


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 155 mm |
| Profondità di lavorazione | 71 mm |
Dettagli del prodotto : 9711400070000-PUNTA ELICOIDALE HSS NAS 907 71140 7,000
Punta elicoidale Stock HSS NAS 907 per foratura di precisione. Ø7 mm, lunghezza totale 155 mm, punta 118° e taglio destro, senza refrigerazione interna.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 155 mm |
| Profondità di lavorazione | 71 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | brillante (blank, senza rivestimento) |
| Tolleranza | h8 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,1 |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss |
| Materiale da taglio | hss |
| Diametro stelo | 7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione