Riferimenti
Stock:71141 4.500
Rubix:999190200050170
Produttore:9711410045000
EAN:4031095302362


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 308 mm |
| Profondità di lavorazione | 54 mm |
Dettagli del prodotto : 9711410045000-PUNTA ELICOIDALE, LUNGA HSS NAS 907 71141 4,500
Punta elicoidale lunga Stock NAS 907 in HSS con codolo cilindrico. Per foratura profonda fino a l2=60 mm, con angolo di punta 118° e tolleranza h8.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 308 mm |
| Profondità di lavorazione | 54 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | blank (senza rivestimento) / superficie bright |
| Tolleranza | h8 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | ø4,5 / l2 60 = 0,075 |
| Affilatura | kegelmantelanschliff (118°) |
| Stelo | codolo cilindrico diritto (straight shank) |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss |
| Materia da lavorare | leghe di alluminio; piastre laminate (sandwich); acciaio e ghisa |
| Materiale da taglio | hss |
| Diametro stelo | 4,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,34 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione