9517450157000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 15,700
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51745 15.700
Rubix:999240628006656
Produttore:9517450157000
EAN:4031095356556


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 15,7 mm |
|---|---|
| Profondità di lavorazione | 78,5 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Dettagli del prodotto : 9517450157000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 15,700
Punta elicoidale in metallo duro Stock SuperV-X VA con refrigerazione interna e rivestimento TiSiN+ per forature fino a 5xD (Ø15,7 mm).
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 15,7 mm |
|---|---|
| Profondità di lavorazione | 78,5 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tisin+ |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,2 |
| Affilatura | affilatura piana 140° |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai inossidabili; acciai resistenti ad acidi e calore; titanio e leghe di titanio; inconel; hastelloy; monel |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 446,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 544,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione