Riferimenti
Walter Titex:A1254TFT-4.2
Rubix:999240117028975
Produttore:5061011
EAN:4031132234267

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 75 mm |
| Profondità di lavorazione | 36 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5061011-ARTICOLO A1254TFT-4.2
Punta per fori profondi
Punta per foratura profonda in HSS-E A1254TFT • VA Inox • DIN 338 • 8xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 118° • TFT • Dc=4,2mm
Applicazioni
Foratura (foro passante);Foro cieco;Foratura a pacco
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 75 mm |
| Profondità di lavorazione | 36 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 338 |
| Rivestimento | tinal |
| Tolleranza | h8 |
| Angolo d'elica | 38 ° |
| Senso del taglio | destra |
| Materia da lavorare | acciaio;acciaio inossidabile;metallo non ferroso;leghe speciali;altri |
| Materiale da taglio | hss-e |
| Angolo di punta | 118 ° |
| Diametro stelo | 4,2 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,57 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione