9717660125000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 12,500
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71766 12.500
Rubix:999240628006292
Produttore:9717660125000
EAN:4031095342238


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 12,5 mm |
|---|---|
| Tipo a gambo | cilindrico |
Dettagli del prodotto : 9717660125000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 12,500
Punta elicoidale integrale Stock SuperV-T-Al in metallo duro VHM con raffreddamento interno e superficie blank. Ø12,5 mm, tolleranza h7, 25xD.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 12,5 mm |
|---|---|
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | blank (non rivestito) |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 25xd |
| Affilatura | affilatura a facce |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Diametro stelo | 14 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1004,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 1225,97 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione