9517180115000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 11,500
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51718 11.500
Rubix:999230214005815
Produttore:9517180115000
EAN:4031095336145


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 11,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Profondità di lavorazione | 3 mm |
Dettagli del prodotto : 9517180115000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 11,500
Punta elicoidale integrale Stock SuperV-180 180° per foratura 3xD con raffreddamento interno e fori di lubrificazione. Rivestimento TiAlN nano.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 11,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Profondità di lavorazione | 3 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | n7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 3xd |
| Angolo d'elica | 180 ° |
| Affilatura | affilatura a 180° |
| Stelo | ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione, acciai automatici, acciai da bonifica, acciai legati fino a 1200 n/mm², acciai inossidabili, ghise |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 180 ° |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 176,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 215,34 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione