9517670130000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 30XD ALTIN 51767 13,000
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51767 13.000
Rubix:999181000026869
Produttore:9517670130000
EAN:4031095292595


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 13 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 507 mm |
| Profondità di lavorazione | 458 mm |
Dettagli del prodotto : 9517670130000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 30XD ALTIN 51767 13,000
Punta elicoidale SuperV-T in metallo duro con refrigerazione interna. Ø13 mm, rivestimento AlTiN, 30xD per fori profondi stabili in acciai e ghisa.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 13 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 507 mm |
| Profondità di lavorazione | 458 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 30xd |
| Affilatura | kegelmantelanschliff (cono rettificato) |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da impiego; acciai automatici e acciai da tempra; acciai legati fino a 1200 n/mm²; acciai inossidabili; ghisa |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Diametro stelo | 14 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1177,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 1437,06 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione