Riferimenti
Walter Titex:A1211-0.67
Rubix:999240117031807
Produttore:5058429
EAN:4031132000503

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 0,67 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 26 mm |
| Profondità di lavorazione | 8 mm |
Dettagli del prodotto : 5058429-ARTICOLO A1211-0.67
Applicazioni
Foratura (foro passante); foro cieco; foratura in pila
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 0,67 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 26 mm |
| Profondità di lavorazione | 8 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 338 |
| Angolo d'elica | 118 ° |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale da taglio | hss |
| Angolo di punta | 118 ° |
| Diametro stelo | 0,67 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,04 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione