7287862-ARTICOLO DC150-05-13.000D1-WJ30RE

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-05-13.000D1-WJ30RE
Rubix:999240117030706
Produttore:7287862
EAN:4031132402260
7287862-ARTICOLO DC150-05-13.000D1-WJ30RE

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro13 mm
Lunghezza totale124 mm
Tipo a gambocilindrico

Dettagli del prodotto : 7287862-ARTICOLO DC150-05-13.000D1-WJ30RE


Punte in carburo integrale con passaggio refrigerante DC150-05-20.000D1-WJ30RE
Solid carbide drills with coolant-through • Perform • DIN 6537 L • 5xD • DIN 6535 HE,
turned 180°
DIN 6535 HB • point angle 140° • Dc=0.5118in

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro13 mm
Lunghezza totale124 mm
Tipo a gambocilindrico
191,80 IVA esclusa
/ Unità
234,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione