Riferimenti
Stock:71140 2.380
Rubix:999190200050054
Produttore:9711400023800
EAN:4031095303529


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 2,38 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 153 mm |
| Profondità di lavorazione | 34 mm |
Dettagli del prodotto : 9711400023800-PUNTA ELICOIDALE HSS NAS 907 71140 2,380
Punta elicoidale HSS Stock per foratura di precisione, standard NAS 907 a gambo cilindrico. Angolo di punta 118°, toll. h8.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 2,38 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 153 mm |
| Profondità di lavorazione | 34 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | lucida (blank) |
| Tolleranza | h8 |
| Affilatura | affilatura a cono (kegelmantelanschliff) |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss |
| Materia da lavorare | leghe di alluminio; piastre stratificate (sandwich); acciaio e ghisa |
| Materiale da taglio | hss |
| Diametro stelo | 2,38 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,19 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione