Riferimenti
Walter Titex:DC150-05-11.509A1-WJ30RE
Rubix:999240117030744
Produttore:6618406
EAN:4031132368009



Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 11,113 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 118 mm |
| Profondità di lavorazione | 56 mm |
Dettagli del prodotto : 6618406-ARTICOLO DC150-05-11.509A1-WJ30RE
Punte in metallo duro con refrigerazione interna DC150-05-19.050A1-WJ30RE
Punte integrali in metallo duro con refrigerazione interna • Perform • DIN 6537 L • 5xD • codolo DIN 6535 HA • angolo di punta 140° • Dc=0.4531in
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 11,113 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 118 mm |
| Profondità di lavorazione | 56 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 135,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 165,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione