9517180115500-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 11,550
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51718 11.550
Rubix:999230214005817
Produttore:9517180115500
EAN:4031095336121


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 11,55 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Profondità di lavorazione | 34,675 mm |
Dettagli del prodotto : 9517180115500-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 11,550
Punta elicoidale metallo duro Stock SuperV-180 con refrigerazione interna, rivestimento TiAlN nano e affilatura 180°. Ideale per forature 3xD.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 11,55 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Profondità di lavorazione | 34,675 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | n7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 3xd |
| Affilatura | 180° spitzenanschliff (punta 180°) |
| Stelo | wn |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da bonifica, acciai automatici, acciai legati fino a 1200 n/mm², acciai inox e materiali di fusione |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 180 ° |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 176,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 215,34 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione