FORET HSS TAILLE MEULE D.5 864103
Punta cilindrica autocentrante rettificata - HSS
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Roebuck:864103
Rubix:170000000539860
EAN:3660338185649


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 86 mm |
| Profondità di lavorazione | 52 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : FORET HSS TAILLE MEULE D.5 864103
Punta cilindrica autocentrante rettificata HSS.
Applicazioni:
- dispositivi elettrici portatili
- macchine fisse di manutenzione
- acciai poco legati
Applicazioni:
- dispositivi elettrici portatili
- macchine fisse di manutenzione
- acciai poco legati
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 86 mm |
| Profondità di lavorazione | 52 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 338 n |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Materiale da taglio | hss |
| Angolo di punta | 118 ° |
| Diametro stelo | 5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,16 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 20,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione