Riferimenti
Walter Titex:DC150-12-03.572A1-WJ30TA
Rubix:999240116014817
Produttore:6618754
EAN:4031132371474

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,572 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 92 mm |
| Profondità di lavorazione | 48 mm |
Dettagli del prodotto : 6618754-ARTICOLO DC150-12-03.572A1-WJ30TA
Solid carbide drills with coolant-through DC150-12-19.000A1-WJ30TA
Punta in metallo duro integrale con canalino refrigerante DC150 • Perform • 12xD • Codolo DIN 6535 HA • Angolo di punta 140° • WJ30TA • Dc=3,572mm
Punti di forza
Impiego universale in tutti i materiali;Soluzione economica per lotti medio-piccoli
Applicazioni
Materiali ISO P, M, K, N, S, H, O;Ambiti d’impiego: industria meccanica generale, costruzione di stampi, settore energia e industria automobilistica;Utilizzabile con emulsione, olio e MQL
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,572 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 92 mm |
| Profondità di lavorazione | 48 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 12×dc |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 143,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 175,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione