Riferimenti
Walter Titex:A4622-19
Rubix:999240117028021
Produttore:5066292
EAN:4031132017365

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 19 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 370 mm |
| Profondità di lavorazione | 226 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5066292-ARTICOLO A4622-19
Punta da trapano
Applicazioni
Foratura (foro passante);Foro cieco;Foratura in pacco
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 19 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 370 mm |
| Profondità di lavorazione | 226 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 1870/1 |
| Rivestimento | non rivestito |
| Tolleranza | h8 |
| Angolo d'elica | 40 ° |
| Senso del taglio | destra |
| Materia da lavorare | acciaio;acciaio inossidabile;ghisa;metallo non ferroso;lega speciale;altri |
| Materiale da taglio | hss |
| Angolo di punta | 130 ° |
| Diametro stelo | 2 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 191,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 234,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione