Riferimenti
HPMT:H03 0220 30
Rubix:999180200115347



Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 2,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 110 mm |
| Profondità di lavorazione | 69,3 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA DR VA OF H03 0220 30
Punta per microforatura HPMT H03 0220 30 con raffreddamento interno olio. Ø2,20, 30xD, profondità 69,3 mm, punta 135° e rivestimento AlCrN.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 2,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 110 mm |
| Profondità di lavorazione | 69,3 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | alcrn |
| Tolleranza | d (h7) / d2 (h6) |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,032 (ø2,20 / 69,3) |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Affilatura | punta a spacco (split point design) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai (al carbonio e legati), acciaio inox, ghisa (grigia), alluminio lavorato (wrought) e fuso (cast), titanio, leghe di nichel |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 142,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 173,75 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore