6617229-ARTICOLO DC150-03-03.175A0-WJ30RE

Punte elicoidali in metallo duro

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Titex:DC150-03-03.175A0-WJ30RE
Rubix:999240117031431
Produttore:6617229
EAN:4031132364537
6617229-ARTICOLO DC150-03-03.175A0-WJ30RE

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro3,18 mm
Lunghezza totale62 mm
Profondità di lavorazione20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 6617229-ARTICOLO DC150-03-03.175A0-WJ30RE


Punte elicoidali in metallo duro DC150-03-03.175A0-WJ30RE
Punta elicoidale in metallo duro integrale DC150 • Perform • DIN 6537 K • 3xD • Codolo DIN 6535 HA • Angolo di punta 140° • WJ30RE • Dc=3,175mm

Punti di forza

Impiego universale in tutti i materiali;Soluzione economica per lotti medio-piccoli

Applicazioni

Materiali ISO P, M, K, N, S, H, O;Ambiti d’impiego: industria meccanica generale, costruzione di stampi, settore energia e industria automobilistica;Utilizzabile con emulsione, olio e MQL

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro3,18 mm
Lunghezza totale62 mm
Profondità di lavorazione20 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentotinal
Senso del tagliodestra
Materiale da tagliocarburo
Angolo di punta140 °
Diametro stelo6 mm
€ 47,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 58,16 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione