9517810096000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51781 9,600

Punte SuperV con refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51781 9.600
Rubix:160000000183793
Produttore:9517810096000
EAN:4031095100081
9517810096000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51781 9,600

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro9,6 mm
Lunghezza totale103 mm
Profondità di lavorazione61 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9517810096000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51781 9,600


Punte SuperV con refrigerante interno, 5xD, DIN 6537L, Metallo duro, Finitura superficiale: TiAIN nano, Tipo: SuperV-IK-U, direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,08 g
Diametro del foro9,6 mm
Lunghezza totale103 mm
Profondità di lavorazione61 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentotialn nano
Rapporto diametro/lunghezza della foratura9,6x61
Affilaturasuper v-ik-u
Stelo10
Refrigerazione interna
Angolo di punta140 °
Diametro stelo10 mm
9.600 mm
103.000 mm
Paese d'origineDE
87,01 IVA esclusa
/ Unità
106,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione