Riferimenti
Walter Titex:DC150-05-07.600D1-WJ30RE
Rubix:999240117030859
Produttore:7287814
EAN:4031132401782

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 7,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 91 mm |
| Profondità di lavorazione | 43 mm |
Dettagli del prodotto : 7287814-ARTICOLO DC150-05-07.600D1-WJ30RE
Punte in carburo integrale con passaggio refrigerante DC150-05-20.000D1-WJ30RE
Trapano spiralato in metallo duro Walter Titex DC150 con raffreddamento interno. Punta 140° e rivestimento WJ30RE (TiNAl), per forature a profondità fino a 5×D.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 7,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 91 mm |
| Profondità di lavorazione | 43 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | tinal |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5×dc |
| Affilatura | 140° (angolo di punta) |
| Stelo | din 6535 hb |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 88,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 107,60 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione