PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 860856

PUNTA CILINDRICA - HSS - TAGLIATA MOLATA - SERIE NORMALE - TIN

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS Cutline:860856
Rubix:999180200038504
EAN:3660338156731
PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 860856
brand logo
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro9,2 mm
Lunghezza totale125 mm
Profondità di lavorazione81 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 860856


PUNTA CILINDRICA - HSS - TAGLIATA MOLATA - SERIE NORMALE - TIN
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro9,2 mm
Lunghezza totale125 mm
Profondità di lavorazione81 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 338 n
Rivestimentotin
Angolo d'elica30 °
Angolo di punta130 °
Diametro stelo9,2 mm
52,95 IVA esclusa
/ 10 Unità
64,60 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore