W05 DR-LX SB OIL FEED TWIST DRILLS - 135° POINT ANGLE W05 0880 15
Punte elicoidali
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
HPMT:W05 0880 15
Rubix:999221221063251

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 8,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 190 mm |
| Profondità di lavorazione | 15 mm |
Dettagli del prodotto : W05 DR-LX SB OIL FEED TWIST DRILLS - 135° POINT ANGLE W05 0880 15
Punta elicoidale HPMT W05 DR-LX SB Oil Feed con punta 135° e angolo di elica 30°. Progettata per deep-hole drilling su P/M/N/K/S.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 8,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 190 mm |
| Profondità di lavorazione | 15 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | tialn (t8090 tip coating) |
| Tolleranza | h7 (diametro d) |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 15 x ø (l2/d) |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Affilatura | punta 135° |
| Stelo | stelo cilindrico (straight shank) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | p, m, n, k, s (≤45 hrc) |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 281,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 343,65 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore