9717650115000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 11,500
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71765 11.500
Rubix:999240628006474
Produttore:9717650115000
EAN:4031095343648


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 11,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 323 mm |
| Profondità di lavorazione | 274 mm |
Dettagli del prodotto : 9717650115000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 11,500
Punta per foratura profonda Stock SuperV-T-Al 20xD, Ø11,5 mm, con raffreddamento interno. Angolo di punta 135° e tolleranza h7 per fori di precisione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 11,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 323 mm |
| Profondità di lavorazione | 274 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | lucido (bright), senza rivestimento |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 20xd |
| Angolo d'elica | 135 ° |
| Affilatura | facet point grind (affilatura a faccette) |
| Stelo | ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 730,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 891,21 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione