Riferimenti
Walter Titex:DC150-12-07.144A1-WJ30TA
Rubix:999240116014773
Produttore:6618799
EAN:4031132371924

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 7,144 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 148 mm |
| Profondità di lavorazione | 97,63 mm |
Dettagli del prodotto : 6618799-ARTICOLO DC150-12-07.144A1-WJ30TA
Punte in carburo cementato con refrigerante interno DC150-12-19.000A1-WJ30TA
Punta elicoidale in metallo duro con raffreddamento interno e rivestimento TiAlN. Angolo punta 140° e punta divisa, per forature profonde 12xD.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 7,144 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 148 mm |
| Profondità di lavorazione | 97,63 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | tialn |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 12xd |
| Affilatura | punta divisa (split point) |
| Stelo | din 6535 ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio, ottone, bronzo, ghisa, rame, acciaio temprato, nichel e titanio; anche compositi, grafite e acciaio inossidabile. |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 172,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 210,47 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione